Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vase d'expansion sanitaire VEXBAL® 400 L sur pieds - VEX400

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion sanitaire VEXBAL® 400 L sur pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 400 l

  • pression préliminaire - 2 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • avec support mural fixe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830146665

Réf. Sonepar

00928014666

Réf. Fournisseur

VEX400

Marque

Thermador

contenu:

400 l

pression préliminaire:

2 bar

pression de travail max.:

10 bar

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Non

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 1/2 pouces (40)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

couleur:

bleu

diamètre:

629 mm

hauteur:

1489 mm

Vase d''expansion sanitaire Thermador VEXBAL® 400 L ECS sur pieds - CE - Vessie butyle - Pmax 10 bar - T°max 99°C"1/2"M

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador