Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL® 5 Lcouleur blanc - VEX05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 5 l
pression préliminaire - 3 bar
pression de travail max. - 8 bar
adapté à l'eau d'usage - Oui
avec pieds - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830015510
Réf. Sonepar
00928506369
Réf. Fournisseur
VEX05
Marque
Thermador
contenu:
5 l
pression préliminaire:
3 bar
pression de travail max.:
8 bar
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie:
SBR
couleur:
blanc
diamètre:
160 mm
hauteur:
300 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


