Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Vase Expans Circ. Plat 541 12L 1 barØ 324 3/4 M - VC54112

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase Expans Circ. Plat 541  12L 1 barØ 324   3/4 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 10 l

  • pression préliminaire - 1 bar

  • pression de travail max. - 3 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830015404

Réf. Sonepar

00928506366

Réf. Fournisseur

VC54112

Marque

Thermador

contenu:

10 l

pression préliminaire:

1 bar

pression de travail max.:

3 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

3/4 pouce (20)

matériau membrane / vessie:

SBR

couleur:

rouge

diamètre:

324 mm

hauteur:

140 mm

mélange glycol max.:

30 %

Vase d'expansion plat circulaire Thermador pour chaudière D324 mm - H170 mm 3/4"M

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.