Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Rectang 50Lavec 3 piquages 3701164015003 - VGR050

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Rectang 50Lavec 3 piquages 3701164015003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 50 l

  • matériau - autre

  • diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)

  • diamètre nominal du raccordement de refoulement - 1 pouces (25)

  • dimensions de raccordement purge d’air - 1 pouces (25)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003876

Réf. Sonepar

00928505510

Réf. Fournisseur

VGR050

Marque

Thermador

contenu:

50 l

matériau:

autre

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre nominal du raccordement de refoulement:

1 pouces (25)

dimensions de raccordement purge d’air:

1 pouces (25)

longueur:

550 mm

Vase d'expansion ouvert Thermador 50 litres acier galvanisé, rectangulaire L550mm - 380mm - H250mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.