Thermor - Accessoire chauffe-eau trépied Malicio plat - 901188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 610 mm
largeur - 593 mm
profondeur - 375 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546339011883
Réf. Sonepar
00018901188
Réf. Fournisseur
901188
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
610 mm
largeur:
593 mm
profondeur:
375 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


