Thermor - Accessoire Thermodynamique Conduit semi rigide calorifugé longueur 2m Ø125 mm - 296076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 210 mm
largeur - 2010 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332960768
Réf. Sonepar
00018296076
Réf. Fournisseur
296076
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
210 mm
largeur:
2010 mm
profondeur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire Thermodynamique - Conduit semi rigide calorifugé longueur 2m et Ø125 mm


