Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø125mm - 296071

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332960713

Réf. Sonepar

00018296071

Réf. Fournisseur

296071

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

90 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air murale PVC Ø125mm
Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor