Thermor - Accessoire Thermodynamique raccord male/male Ø125mm - 296072

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique raccord male/male Ø125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332960720

Réf. Sonepar

00018296072

Réf. Fournisseur

296072

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

100 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - raccord male/male Ø125mm
Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor