Thermor - Accessoires Pompe à chaleur air-air Pompe goulotte 20L/H - 232321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 86 mm
largeur - 83 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE PAC
EAN
3546332323211
Réf. Sonepar
00018232321
Réf. Fournisseur
232321
Marque
Thermor
hauteur:
86 mm
largeur:
83 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
40 mm
Accessoire Pompe à chaleur air-air Pompe goulotte 20l/h


