Thermor - Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-10M-1/2-1/4 - 232316

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 780 mm

  • profondeur - 780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332323167

Réf. Sonepar

00018232316

Réf. Fournisseur

232316

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit frigorifique

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

80 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

780 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Pompe à chaleur - kit liaison m1-10m-1/2-1/4