Thermor - Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-25M-1/2-1/4 - 232317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 130 mm
largeur - 780 mm
profondeur - 780 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332323174
Réf. Sonepar
00018232317
Réf. Fournisseur
232317
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit frigorifique
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
130 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
780 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non

Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


