En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 15/7,5 KW - 486308

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 310 mm

  • hauteur - 403 mm

  • profondeur - 395 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334863081

Réf. Sonepar

00018486308

Réf. Fournisseur

486308

Marque

Thermor

largeur:

310 mm

hauteur:

403 mm

profondeur:

395 mm

Airtherm digital 15/7,5 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)

Les Atouts de la gamme:

Une utilisation durable et un confort homogèneMontée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confortGarantie 2 ans

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor