Non retournable

Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 5/3,3 KW - 486306

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 235 mm

  • hauteur - 318 mm

  • profondeur - 325 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334863067

Réf. Sonepar

00018486306

Réf. Fournisseur

486306

Marque

Thermor

largeur:

235 mm

hauteur:

318 mm

profondeur:

325 mm

Airtherm digital 5/3,3 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)

Les Atouts de la gamme:

Une utilisation durable et un confort homogèneMontée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confortGarantie 2 ans

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor