Thermor - Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1500W gris menhir/chêne - 483172

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1224 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334831721

Réf. Sonepar

00018483172

Réf. Fournisseur

483172

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1224 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

33 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure 3 mat à droite, électrique avec soufflerie, 1500W, gris menhir / chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

9 couleurs et entretoises chêne clair Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettesLivré avec 1 barre de portageÉconomie d’énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisableConnecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l’application Cozytouch. (Prévoir un bridge Cozytouch par foyer)Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la douceur d’une serviette chaude Existe avec ou sans soufflerieGarantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 CLASS MATD 1500W MENHIR/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*

Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor