Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1750W gris ardoise/chêne - 483185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831851
Réf. Sonepar
00018483185
Réf. Fournisseur
483185
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
33.1 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
9 couleurs et entretoises chêne clair Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettesLivré avec 1 barre de portageÉconomie d’énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisableConnecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l’application Cozytouch. (Prévoir un bridge Cozytouch par foyer)Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la douceur d’une serviette chaude Existe avec ou sans soufflerieGarantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 CLASS MATG 1750W ARDOISE/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


