Thermor - Allure 3 virtuose mat à gauche avec soufflerie 1750W vert eucalyptus/chêne - 483103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - vert
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831035
Réf. Sonepar
00018483103
Réf. Fournisseur
483103
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
vert
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
42 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisibleLivré avec 2 barres de portage dont une repositionnableDes économies d'énergie grâce au détecteur de présenceConnecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaudeGarantie 2 ans
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 VIRTUOSE MATG 1750W EUCA/CHENE Standard droit Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 2 barres de portage NF électricite performance 2*
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


