Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - ALLURE 4 Classique MATD 1750W Blanc Brillant/CHENE - 483274

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334832742

Réf. Sonepar

00018483274

Réf. Fournisseur

483274

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1425 mm

profondeur:

120 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

30 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Sèche-serviettes ALLURE 4 Classique MATD 1750W Blanc Brillant/Entretoises Chêne

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor