Thermor - Allure 4 Classique Matg 1500W Blanc Brillant/Chene - 483308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1148 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334833084
Réf. Sonepar
00018483308
Réf. Fournisseur
483308
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1148 mm
profondeur:
120 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
25.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


