Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - ALLURE 4 Classique MATG 1750W Blanc Brillant/CHENE - 483273

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334832735

Réf. Sonepar

00018483273

Réf. Fournisseur

483273

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1425 mm

profondeur:

120 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

30 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Sèche-serviettes ALLURE 4 Classique MATG 1750W Blanc Brillant/Entretoises Chêne

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor