Thermor - Allure Virtuose Matd 1750W Blanc Brillant/Che - 483130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831301
Réf. Sonepar
00018483130
Réf. Fournisseur
483130
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
36.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


