Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Allure Virtuose Matg 1750W Blanc Brillant - 483127

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1501 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334831271

Réf. Sonepar

00018483127

Réf. Fournisseur

483127

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1501 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

37.3 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose Matg 1750W Blanc Brillant Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor