Thermor - Allure Virtuose Matg 1750W Blanc Mat/Che - 483131

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1501 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334831318

Réf. Sonepar

00018483131

Réf. Fournisseur

483131

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1501 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

36.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose Matg 1750W Blanc Mat/Che Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor