🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Thermor - Ballon tampon 100L - 077062

SCGA
CopieCopie
Thermor - Ballon tampon 100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 978 mm

  • largeur - 523 mm

  • profondeur - 505 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770620

Réf. Sonepar

00018077062

Réf. Fournisseur

077062

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

978 mm

largeur:

523 mm

profondeur:

505 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ballon tampon 100L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor