Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 200L vertical mural compact - 881196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 200 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338811965
Réf. Sonepar
00018881196
Réf. Fournisseur
881196
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
puissance nominale:
2.2 kW
volume du réservoir:
200 l
version triphasée:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
classe d’efficience énergétique:
C
diamètre:
570 mm
largeur:
570 mm
hauteur:
1290 mm
profondeur:
590 mm
indice de protection (IP):
IP25
tension de raccordement:
220...240 V
positionnement horizontal:
Non
profil de soutirage:
L
matériau de la surface:
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
356 min
anode de protection:
Non
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
forme de finition:
modèle vertical
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix


