Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis 150L vertical mural compact - 861412

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338614122

Réf. Sonepar

00018861412

Réf. Fournisseur

861412

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

1.8 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

990 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

585 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

pays de fabrication:

FRANCE

Chauffe-eau électrique - Duralis 150L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor