Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 075L vertical mural - 251056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 505 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332510567
Réf. Sonepar
00018251056
Réf. Fournisseur
251056
Marque
Thermor
volume du réservoir:
75 l
puissance nominale:
1.2 kW
version triphasée:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
diamètre:
505 mm
largeur:
510 mm
hauteur:
770 mm
profondeur:
530 mm
classe d’efficience énergétique:
C
indice de protection (IP):
IP25
tension de raccordement:
220...240 V
positionnement horizontal:
Non
profil de soutirage:
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
251 min
anode de protection:
Non
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
forme de finition:
modèle vertical
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques


