Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural standard - 251178

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332511786

Réf. Sonepar

00018251178

Réf. Fournisseur

251178

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

1.8 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

312 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1155 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

530 mm

diamètre:

513 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

pays de fabrication:

FRANCE

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor