Thermor - Colle avec pinceau goupillon 250ml - 297906

SCGA
CopieCopie
Thermor - Colle avec pinceau goupillon 250ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 70 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979067

Réf. Sonepar

00018297906

Réf. Fournisseur

297906

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

100 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Colle avec pinceau goupillon 250ml