Thermor - Coude à 90° Ø50mm - 297903

SCGA
CopieCopie
Thermor - Coude à 90° Ø50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 52 mm

  • largeur - 87 mm

  • profondeur - 87 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979036

Réf. Sonepar

00018297903

Réf. Fournisseur

297903

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

52 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

87 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Coude à 90° Ø50mm

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor