Thermor - EQUATEUR 5 Horizontal 0750W ARDOISE - 428394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334283940
Réf. Sonepar
00018428394
Réf. Fournisseur
428394
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
gris
largeur:
540 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
125 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
16.5 kg
mode de pose:
modèle mural
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
pays de fabrication:
FRANCE
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


