Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - EQUATEUR 5 Horizontal 2000W Blanc MAT - 428391

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334283919

Réf. Sonepar

00018428391

Réf. Fournisseur

428391

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

1190 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

125 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

39 kg

mode de pose:

modèle mural

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Chaleur douce - EQUATEUR 5 Horizontal 2000W Blanc MAT - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor