Thermor - Kit 2 zones découplées - 077054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 123 mm
largeur - 345 mm
profondeur - 228 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530770545
Réf. Sonepar
00018077054
Réf. Fournisseur
077054
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
123 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
228 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit 2 zones découplées comprenant 2 circulateurs, 1 vanne de mélange et 1 sonde de départ
NoticePDF
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


