Thermor - Kit 2 zones DUO HP - 500257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 190 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335002571
Réf. Sonepar
00018500257
Réf. Fournisseur
500257
Marque
Thermor
hauteur:
190 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
300 mm
Kit 2 zones pour pac split chauffage seul avec kit extension régulation utilisation : pour gestion d?une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Pour Aérolia DUO 16 et Aérolia DUO 17 TRI.
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


