Non retournable

Thermor - Kit 20m raccordement hydraulique rapide 1" - 074867

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit 20m raccordement hydraulique rapide 1"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530748674

Réf. Sonepar

00018074867

Réf. Fournisseur

074867

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

210 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit raccordement hydraulique 20M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV Réf. 074867

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor