Thermor - Kit 20m raccordement rapide 1" avec outil - 074865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 360 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530748650
Réf. Sonepar
00018074865
Réf. Fournisseur
074865
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
360 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit raccordement hydraulique 20M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV et 4 écrous de raccords incluant l?outil de sertissage des raccords Réf. 074865
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


