Non retournable

Thermor - Kit 3 zones découplées - 077055

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit 3 zones découplées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 470 mm

  • profondeur - 270 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770552

Réf. Sonepar

00018077055

Réf. Fournisseur

077055

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

120 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

270 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit 3 zones découplées comprenant 3 circulateurs, 2 vannes de mélange, 2 sondes de départ et le kit carte extension Réf. 077055

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor