Non retournable

Thermor - Kit ECS avec circulateur. Spécifique cascade - 075296

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 123 mm

  • largeur - 345 mm

  • profondeur - 228 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530752961

Réf. Sonepar

00018075296

Réf. Fournisseur

075296

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

123 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

228 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit Eau Chaude Sanitaire avec circulateur On/Off dédié aux installations en cascade

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor