Non retournable

Thermor - Km-10m-5/8-3/8 - kit liaison m1-10m-5/8-3/8 - 809570

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 740 mm

  • profondeur - 740 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088095703

Réf. Sonepar

00018809570

Réf. Fournisseur

809570

Marque

Thermor

hauteur:

190 mm

largeur:

740 mm

profondeur:

740 mm

Km-10m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-10m-5/8-3/8 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Km1 10 m 5/8"- 3/8"

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor