Thermor - Manchon PVC Femelle/Femelle Ø50mm - 297904

SCGA
CopieCopie
Thermor - Manchon PVC Femelle/Femelle Ø50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 65 mm

  • profondeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979043

Réf. Sonepar

00018297904

Réf. Fournisseur

297904

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

58 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Manchon PVC Femelle/Femelle Ø50mm