Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 4 piquages 200mm - 232006

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 69 mm

  • largeur - 1008 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332320067

Réf. Sonepar

00018232006

Réf. Fournisseur

232006

Marque

Thermor

hauteur:

69 mm

largeur:

1008 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

bride d'adaptation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

247 mm

PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 4 piquages 200mm

Les Atouts de la gamme:

Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.Garantie 2 ans.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor