Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - commande filaire simplifiée Nagano - 875242

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 85 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338752428

Réf. Sonepar

00018875242

Réf. Fournisseur

875242

Marque

Thermor

hauteur:

15 mm

largeur:

85 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

85 mm

Pompe à chaleur air-air / Climatisation réversible - Commande filaire simplifiée pour unités intérieures cassettes, murales, consoles et gainable moyenne pression

Les Atouts de la gamme:

Dans le cas de l’installation du Gainable Nagano Moyenne Pression avec un système de zoning, l’utilisation de la commande filaire est requise pour entrer / modifier 1 paramètre (pression statique) lors de la mise en service par l’installateur. Le pilotage pièce par pièce de l’installation par l’utilisateur se fait via les thermostats du plénum motoriséCommande filaire simplifiée pour piloter NAGANO GAINABLE moyenne pression ou jusqu'à 16 unités intérieures NAGANO MURALE, NAGANO CASSETTE ou NAGANO CONSOLE

Quelques mots du fabricant :

Livrée avec cable de 15m


Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor