Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI cassette 800x800 12500W R32 - 873276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
largeur - 840 mm
hauteur - 288 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338732765
Réf. Sonepar
00018873276
Réf. Fournisseur
873276
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.9
SCOP (chauffage):
3.7
eER (refroidissement):
2.64
cOP (chauffage):
3.08
fréquence:
50 Hz
poids:
32 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


