Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3 - 873294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
largeur - 700 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338732949
Réf. Sonepar
00018873294
Réf. Fournisseur
873294
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.11
fréquence:
50 Hz
poids:
16.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


