Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable BP 5000W R32 - 873877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance calorifique (nominale) - 5.5...5.5 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
modèle - fente simple
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338738774
Réf. Sonepar
00018873877
Réf. Fournisseur
873877
Marque
Thermor
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance calorifique (nominale):
5.5...5.5 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
modèle:
fente simple
largeur:
1170 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
420 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
3.8
eER (refroidissement):
3.26
fréquence:
50 Hz
poids:
25.2 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


