Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 5000W R32 - 873880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
modèle - fente simple
largeur - 1100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338738804
Réf. Sonepar
00018873880
Réf. Fournisseur
873880
Marque
Thermor
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
modèle:
fente simple
largeur:
1100 mm
hauteur:
248 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
3.8
eER (refroidissement):
3.23
fréquence:
50 Hz
poids:
31 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


