Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2000W R32 - 873894

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fente simple

  • largeur - 856 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 197 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338738941

Réf. Sonepar

00018873894

Réf. Fournisseur

873894

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fente simple

largeur:

856 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

197 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4

fréquence:

50 Hz

poids:

9.5 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale 2000W R32

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor