Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 3500W R32 - 873896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fente simple
largeur - 856 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338738965
Réf. Sonepar
00018873896
Réf. Fournisseur
873896
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
largeur:
856 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
197 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
3.81
fréquence:
50 Hz
poids:
9.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


