Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 7000W R32 - 873899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fente simple
largeur - 1115 mm
hauteur - 343 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338738996
Réf. Sonepar
00018873899
Réf. Fournisseur
873899
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
largeur:
1115 mm
hauteur:
343 mm
profondeur:
235 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
3.24
cOP (chauffage):
3.71
fréquence:
50 Hz
poids:
15.2 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


