Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 1500W R32 - 873302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
modèle - fente simple
largeur - 856 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338733021
Réf. Sonepar
00018873302
Réf. Fournisseur
873302
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
modèle:
fente simple
largeur:
856 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
197 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
poids:
9.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


