Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 5200W R32 - 873307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
modèle - fente simple
largeur - 999 mm
hauteur - 323 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338733076
Réf. Sonepar
00018873307
Réf. Fournisseur
873307
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
modèle:
fente simple
largeur:
999 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
225 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.2
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
3.68
cOP (chauffage):
4
fréquence:
50 Hz
poids:
12 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


